Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/2, joint élastique, montage sur embase VQZ2251B-5YOW1-Q

  • ERIKS:14211141
Image 1
▪ Série: 2 (VQZ2000)
▪ Symbole composé: 2 (2 positions, bistable)
▪ Type de joint: 1 (Elastique)
▪ Fonction: B (Modèle avec temps de réponse rapide 0.9W - CC)
▪ Tension de la bobine: 5 (24 VCC)
▪ Câble: YO (Connecteur DIN sans connecteur, sans indicateur lumineux, sans protection de circuit)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Conforme IP65: W (Conforme)
▪ Orifice: Sans embase
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

97.26 CHF/ Unitéhors TVA

105.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQZ1000/2000/3000
Type
VQZ2000