Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/2, joint élastique, montage en ligne VQZ2220K-5YO1-C6F-Q

  • ERIKS:14210794
Image 1
▪ Série: 2 (VQZ2000)
▪ Configuration: 2 (2 positions, bistable)
▪ Type de joint: 0 (Tiroir inox)
▪ Fonction: K (Modèle à haute pression 0.9W - CC)
▪ Tension de la bobine: 5 (24 VCC)
▪ Câble: YO (Connecteur DIN sans connecteur)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Conforme IP65: Non
▪ Orifice: C6 (raccord instantané Ø6)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Equerre: Sans
▪ Conforme CE: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

96.08 CHF/ Unitéhors TVA

103.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQZ1000/2000/3000
Type
VQZ2000