Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/2, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase VQ2200-5W1-Q

  • ERIKS:14210113
Image 1
▪ Actuation: 2 (2 Position Double)▪ Seal: 0 (Metal Seal)▪ Configuration: Standard (0.4W DC, AC)▪ Coil Voltage: 5 (24VDC)▪ Light & Surge Suppressor: Yes▪ Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)▪ Enclosure: W [Dust-tight, Water-jet-proof (IP65)]▪ CE Compliant: Q (CE Compliant)
Ajouter à la liste

129.89 CHF/ Unitéhors TVA

140.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VQ