Eriks
SMC

SMC Electrodistributeur 5/2 avec redresseur VF5223-5DU1-03

  • ERIKS:14210369
Image 1
▪ Fonction: 2 (5/2 positions, bistable)
▪ Raccordement: 2 (Montage en ligne)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble: D (Connecteur DIN avec connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: U [Avec indicateur lumineux et protection de circuit (non polarisé)]
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Taraudage: Rc
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

174.00 CHF/ Unitéhors TVA

188.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF5000