Eriks
SMC

SMC Electrodistributeur 5/2 avec redresseur VF5223-3YO1-03F

  • ERIKS:14210328
Image 1
▪ Fonction: 2 (5/2 positions, bistable)
▪ Raccordement: 2 (Montage en ligne)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 3 [110VCA (115 VCA) 50/60Hz]
▪ Câble: YO (Connecteur DIN EN175301-803 sans connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans visualisation ou protection de circuit
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

163.79 CHF/ Unitéhors TVA

177.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF5000