Eriks
SMC

SMC Electrodistributeur 5/2 avec redresseur VF5123-4YOD1-03F

  • ERIKS:14210229
Image 1
▪ Fonction: 1 (5/2 monostable)
▪ Raccordement: 2 (Montage en ligne)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 4 [220VCA (230VCA) 50/60Hz]
▪ Câble: YO (Connecteur DIN EN175301-803 sans connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans visualisation ou protection de circuit
▪ Commande manuelle: D (Poussoir avec verrouillage)
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

119.85 CHF/ Unitéhors TVA

129.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF5000