Eriks
SMC

SMC Electrodistributeur 5/2 avec redresseur VF3133-5DU1-02

  • ERIKS:14210547
Image 1
▪ Fonction: 1 (5/2 monostable)
▪ Raccordement: 3 (Montage en ligne)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble: D (Connecteur DIN avec connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: U [Avec indicateur lumineux et protection de circuit (non polarisé)]
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Orifices A, B: 02 (1/4)
▪ Taraudage: Rc
▪ Fixation: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

114.21 CHF/ Unitéhors TVA

123.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF3000