Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 3/2 avec clapet à commande directe VT307-5DZ1-01F-F-Q

  • ERIKS:14063265
Image 1
▪ Body: T (Body Ported)▪ Valve specification: Standard▪ Pressure specifications: Standard Type (0.7 MPa)▪ Rated Voltage: 5 (24V DC)▪ Electrical Entry: D [DIN connector (with connector)]▪ Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)▪ Port Size: 01 [1/8 (6A)]▪ Thread: F [G (PF)]▪ Option: F (With foot bracket)▪ Q: Q (CE Marked)
Ajouter à la liste

47.07 CHF/ Unitéhors TVA

50.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VT
Type
VT307