Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 3/2 avec clapet à commande directe VO307-5DZ1-Q

  • ERIKS:13994908
Image 1
▪ Body: O (For manifold)▪ Valve specification: Standard▪ Pressure specifications: Standard Type (0.7 MPa)▪ Rated Voltage: 5 (24V DC)▪ Electrical Entry: D [DIN connector (with connector)]▪ Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)▪ Port Size: Without port (for manifold)▪ Thread: Rc (PT)(or None)▪ Option: None▪ Q: Q (CE Marked)
Ajouter à la liste

43.99 CHF/ Unitéhors TVA

47.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VT
Type
VT307