Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 2/2 à commande asservie pour eau VXZ252JGK

  • ERIKS:14207237
Image 1
▪ Taille/type de distributeur: 5 (20A, N.F.)
▪ Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice: J (Acier inoxydable / 3/4 / ø20)
▪ Tension/Connexion électrique: G (24 VDC - Terminal DIN avec protection de circuit)
▪ Tension spéciale: Sans
▪ Autres options (Joint/Sans lubrifiant/Filetage): K (FKM / Oui / G)
▪ Spécification EPDM: Sans
▪ Sens de montage de la bobine: Sans (Ou Côté IN / Sans fixation)
▪ Fixation: Sans
▪ Angle de rotation: Sans
Ajouter à la liste

311.03 CHF/ Unitéhors TVA

336.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VXZ