▪ Taille/type de distributeur: 3 (10A, N.F.)
▪ Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice: A (C37 / 1/4 / ø10)
▪ Tension/Connexion électrique: L (230 VAC - Terminal DIN avec protection de circuit)
▪ Tension spéciale: Sans
▪ Autres options (Joint/Sans lubrifiant/Filetage): A (NBR / Non / G)
▪ Spécification EPDM: Sans
▪ Sens de montage de la bobine: Sans (Ou Côté IN / Sans fixation)
▪ Fixation: Sans
▪ Angle de rotation: Sans