Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel mit Innengewinde LQ1L23-F

  • ERIKS:14204451
Image 1
▪ Modèle: LQ1L23 (Taraudage 1/4", Taille du tube mm 6x4)
▪ Raccordement: F (Taraudage)
▪ Taraudage: R,Rc
▪ Emballage: Emballage propre équivalent à la classe M3.5
Ajouter à la liste

34.26 CHF/ Unitéhors TVA

37.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
LQ
Type
LQ1L
Constructeur ID
LQ1L23-F
Forme
Forme en L
Matériau
PFA
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 200 °C