Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQG2W23-01S

  • ERIKS:14204911
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
▪ Orifice: 01 (R1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

33.43 CHF/ Unitéhors TVA

36.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2W
Constructeur ID
KQG2W23-01S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Prolongé
Oui