Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQG2W16-04S

  • ERIKS:14204906
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 16 (Ø16)
▪ Orifice: 04 (R1/2)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

105.76 CHF/ Unitéhors TVA

114.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2W
Constructeur ID
KQG2W16-04S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Prolongé
Oui