Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQG2W12-03S

  • ERIKS:14204892
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 12 (Ø12)
▪ Orifice: 03 (R3/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

57.25 CHF/ Unitéhors TVA

61.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQG2
Type
KQG2W
Constructeur ID
KQG2W12-03S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 316
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 316
Prolongé
Oui