Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQB2L12-03S

  • ERIKS:14204165
Image 1
Metric Size Brass One-Touch Fitting KQB2L12-03S
Ajouter à la liste

12.51 CHF/ Unitéhors TVA

13.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2L
Constructeur ID
KQB2L12-03S
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Matériau du joint
FKM
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304