Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L16-G04A

  • ERIKS:14204847
Image 1
Smc Fitting 1/2 In Elbows 16Mm
Ajouter à la liste

12.11 CHF/ Unitéhors TVA

13.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L16-G04A
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304