Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L11-03AS

  • ERIKS:14204818
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø3/8▪ Port Size: 03 (3/8)▪ Thread Material/Surface Treatment: A (Brass)▪ Sealant: S (With Thread Sealant)
Ajouter à la liste

5.85 CHF/ Unitéhors TVA

6.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L11-03AS
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304