Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L07-U01N

  • ERIKS:14204793
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø1/4▪ Port Size: U01 (1/8)▪ Thread Material/Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Ajouter à la liste

6.62 CHF/ Unitéhors TVA

7.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L07-U01N
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304