3.83 CHF/ Unitéhors TVA
4.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2L |
Constructeur ID | KQ2L06-G02A1 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |