Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L05-01AS

  • ERIKS:14204735
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø3/16▪ Port Size: 01 (1/8)▪ Thread Material/Surface Treatment: A (Brass)▪ Sealant: S (With Thread Sealant)
Ajouter à la liste

3.54 CHF/ Unitéhors TVA

3.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L05-01AS
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
3/16 in
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304