Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KPQL06-M5

  • ERIKS:14206227
Image 1
▪ Modèle: KPQL06-M5 (Laiton + nickelé, Raccord coudé mâle - Taille du tube 6mm, Orifice M5X0.8)
Ajouter à la liste

7.76 CHF/ Unitéhors TVA

8.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KP
Type
KPQL
Constructeur ID
KPQL06-M5
Forme
Forme en L
Matériau
PP
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PP
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304