Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel Hoch KQB2W16-G04

  • ERIKS:14206198
Image 1
▪ Raccord coudé mâle long.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

27.64 CHF/ Unitéhors TVA

29.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2W
Constructeur ID
KQB2W16-G04
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Prolongé
Oui