Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel Hoch KQB2W06-G02

  • ERIKS:14206140
Image 1
▪ Raccord coudé mâle long.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

7.66 CHF/ Unitéhors TVA

8.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
KQB2W
Constructeur ID
KQB2W06-G02
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Prolongé
Oui