9.77 CHF/ Unitéhors TVA
10.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | KQ2Z |
Constructeur ID | KQ2Z09-34AS |
Forme | Banjo |
Matériau | PBT/Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 5/16 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |