Eriks
SMC

SMC Einschraub-Steckkupplung R1/4x6mm KU KQ2N06-02NS

  • ERIKS:13956520
Image 1
▪ Raccord compatible: ø6
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: N (Laiton + nickelage chimique)
▪ Prétéfloné: S (Avec filetage prétéflonné)
Ajouter à la liste

6.90 CHF/ Unitéhors TVA

7.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2N
Constructeur ID
KQ2N06-02NS
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304