7.23 CHF/ Unitéhors TVA
7.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Pipe Nut |
Constructeur ID | KQ2E23-00A |
Forme | Cloisons |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 3.2 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 24.1 g |
T | 12 mm |