

62.87 CHF/ Unitéhors TVA
67.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | CQ2-Z |
Fonction | Double effet |
Magnétique | Non |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Course | 20 mm |