65.05 CHF/ Unitéhors TVA
70.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNP |
Raccord | 4 mm |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.004 kg |
Pression de service max. | 8 bar |
Diamètre | 0.7 mm |
Longueur | 41 mm |