Eriks
SMC

SMC Düse KNP-1

  • ERIKS:14204307
Image 1
▪ Connexion: 1 (Taille de la buse 2.5 mm)
Ajouter à la liste

152.36 CHF/ Unitéhors TVA

164.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNP
Raccord
4 mm
Température max.
60 °
Poids
0.007 kg
Pression de service max.
8 bar
Diamètre
2.5 mm
Longueur
63.7 mm