4.99 CHF/ Unitéhors TVA
5.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Raccord | 6 mm |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.005 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 1 mm |
Longueur | 35 mm |