Eriks
SMC

SMC Düse KN-10-350

  • ERIKS:14207188
Image 1
▪ Type: Buse
▪ Taille de la connexion: Ø10
▪ Diamètre de la buse: 350 (Ø3.5)
Ajouter à la liste

7.90 CHF/ Unitéhors TVA

8.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Raccord
10 mm
Température max.
60 °
Poids
0.037 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
3.5 mm
Longueur
37.1 mm