Eriks
SMC

SMC Düse KN-08-200

  • ERIKS:14207178
Image 1
▪ Type: Buse
▪ Taille de la connexion: Ø8
▪ Diamètre de la buse: 200 (Ø2)
Ajouter à la liste

7.20 CHF/ Unitéhors TVA

7.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KN
Raccord
8 mm
Température max.
60 °
Poids
0.03 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
2 mm
Longueur
34.6 mm