Eriks
SMC

SMC Druckverstärker VBA43A-04GS

  • ERIKS:14001712
Image 1
▪ Exécutions spéciales: Standard
▪ Taille du corps: 43A (1/2, pression d'utilisation maxi 1.6 MPa)
▪ Filetage: Rc (PT)
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Option: GS (manomètre [2 pcs.], Silencieux avec forte réduction du bruit)
▪ Semi-standard: Standard
Ajouter à la liste

1'207.67 CHF/ Unitéhors TVA

1'305.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VBA
Type
VBA43A
Raccord 1
R1/2
Avec manomètre
Oui
Port gauge
1/8
Avec silencieux
Oui
Avec accumulateur pneumatique
Non
Débit max.
1600 l/min
Température ambiante
de 2 jusqu'à 50 °C
Rapport de pression
1:2