Eriks
SMC

SMC Druckverstärker VBA42A-F04GN

  • ERIKS:14001705
Image 1
▪ Exécutions spéciales: Standard
▪ Taille du corps: 42A (1/2, modèle à commande pneumatique)
▪ Filetage: F (G [PF])
▪ Orifice: 04 (1/2)
▪ Option: GN (manomètre [2 pcs.], silencieux)
▪ Semi-standard: Standard
Ajouter à la liste

1'175.11 CHF/ Unitéhors TVA

1'270.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
VBA
Type
VBA42A
Raccord 1
G1/2
Avec manomètre
Oui
Port gauge
1/8
Avec silencieux
Oui
Avec accumulateur pneumatique
Non
Débit max.
1900 l/min
Température ambiante
de 2 jusqu'à 50 °C
Rapport de pression
1:2