445.37 CHF/ Unitéhors TVA
481.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | VBA |
Type | VBA11A |
Raccord 1 | R1/4 |
Avec manomètre | Oui |
Port gauge | 1/8 |
Avec silencieux | Oui |
Avec accumulateur pneumatique | Non |
Débit max. | 70 l/min |
Température ambiante | de 2 jusqu'à 50 °C |
Rapport de pression | 1:4 |