Eriks
SMC

SMC Drucksensor PSE574-02

  • ERIKS:14205302
Image 1
▪ Fluides compatibles : gaz ou liquides qui ne s'attaquent pas ou ne corrodent pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide
▪ 6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPa
▪ 3 fois plus élevé que la pression nominale (de type 1 MPa:3.0MPa)
▪ Haute tension de tenue : 500 VA
▪ Connecteur M12 pour câblage
▪ Classe de protection: IP65.
Ajouter à la liste

152.28 CHF/ Unitéhors TVA

164.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
PSE