▪ Taille du corps: 2 (IR2000) ▪ Type de réglage: 0 [Modèle de base (poignée)] ▪ Pression de consigne: 2 [0.01~0.8 MPa (IR1000/2000) ou 0.01~0.8 MPa (IR3000)] ▪ Taraudage: F [G (PF)] ▪ Orifice: 02 [1/4 (IR2000/3000)] ▪ Accessoire: Sans ▪ Suffixe 1: L [Pour environnements basse température (-30 à 60 °C)] ▪ Suffixe 2: Sans ▪ Exécutions spéciales: Sans ▪ Caractéristiques du détecteur: Sans