Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil ger. 6mm KU AS2001FM-06

  • ERIKS:13964298
Image 1
▪ Taille du corps: 200 (Base 1/8)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

15.67 CHF/ Unitéhors TVA

16.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-FM
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
6 mm
Raccord pneumatique 2
6 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau de la vis de réglage
PBT
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
13 g