Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3201F-02-10

  • ERIKS:14205075
Image 1
▪ Régleur de débit avec raccords instantanés
▪ Tailles du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Version équerre ou universelle
▪ Réglage à l'admission et à l'échappement
▪ Orifices : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
▪ Nombreux diam. ext. de tube en mm et pouces
Ajouter à la liste

15.86 CHF/ Unitéhors TVA

17.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
10 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010