Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS3002F-08A

  • ERIKS:14206220
Image 1
▪ Grande molette poussoir verrouillable pour faciliter le réglage et le verrouillage.
▪ 4 options de montage : Direct, sur support, équerre, rail DIN.
▪ Plaque d'identification pour incorporer une étiquette.
▪ Matériau de tube compatible Nylon, nylon souple, polyuréthane.
▪ Diam. ext. de tube compatible : Ø 3.2 à Ø 12.
Ajouter à la liste

18.81 CHF/ Unitéhors TVA

20.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-A
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
8 mm
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
20 g