Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2311F-01-06

  • ERIKS:14205066
Image 1
▪ Taille: 23 (1/8, 1/4 Base - Universel)
▪ Méthode de contrôle: 1 (Réglage à l'admission)
▪ Orifice et Taille du tube: 01-06 (Orifice R(PT)1/8, Taille du tube Ø6)
▪ Option: Sans
▪ Orifice calibré: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

11.37 CHF/ Unitéhors TVA

12.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Universel
Fonction
Réglage admission
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/8
Raccord pneumatique 2
6 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT/Laiton nickelé
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010