Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201FPG-02-08

  • ERIKS:14205825
Image 1
▪ Taille du corps: 2 (Base 1/8, 1/4)
▪ Méthode de contrôle: 0 (Réglage à l'échappement)
▪ Matériau: G (Acier inox (SUS304))
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Contre-écrou: Standard (hexagonal)
Ajouter à la liste

53.97 CHF/ Unitéhors TVA

58.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-FPQ/FPG
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du tourillon vissé
Acier inoxydable 304
Matériau de la vis de réglage
Acier inoxydable 304
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé, classe de pureté 3