Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil AS2201-02-F06S-X737

  • ERIKS:14204453
Image 1
▪ Parties externes en laiton (excepté le téflon).
▪ Utilisation possible d'un soufflet de protection.
▪ Dimension d'orifice : R 1/8, R 1/4 et R 3/8.
▪ Diam. ext. du tube compatible : Ø 6, Ø 8 et Ø 10.
▪ Température d'utilisation : -5 à 60 °C.
Ajouter à la liste

27.14 CHF/ Unitéhors TVA

29.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS-X737
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPT (R)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
6 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Alliage de zinc, Laiton
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable
Matériau de raccord orientable
Zinc coulé sous pression
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
48.7 g