Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagvent. Abluft NPT1/4 MSV AS3000-N02

  • ERIKS:13964359
Image 1
▪ Régleur de débit standard en ligne
▪ Tailles du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Orifices : M3, M5, 01, 02, 03, 04
Ajouter à la liste

25.50 CHF/ Unitéhors TVA

27.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Type de raccord
Filetage intérieur (NPT)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
1/4
Montage
Trou de passage
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Aluminium
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
130 g