10.95 CHF/ Unitéhors TVA
11.84 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Different Diameter Straight |
Constructeur ID | KQ2H12-16A |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Prolongé | Non |
Poids | 12.4 g |
D1 | 18.5 mm |
D2 | 23.8 mm |
L | 38.6 mm |