11.52 CHF/ Unitéhors TVA
12.45 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Double Plug-in “Y” |
Constructeur ID | KQ2XD06-08A |
Forme | Forme en Y |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 x 8 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 8.6 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.2 mm |
L1 | 50.9 mm |
L2 | 20.5 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |