Eriks
SMC

SMC Double dérivation « Y », KQ2UD06-01AS, KQ2 Série, Forme en Y, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12236365
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

11.07 CHF/ Unitéhors TVA

11.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Double Branch “Y"
Constructeur ID
KQ2UD06-01AS
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Matériau d'écrou
C3604, Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
16.4 g
A
Laiton
D1
10.4 mm
D2
13.2 mm
H
14 mm
L
39.5 mm
M
13.3
N
3.2 mm