Eriks
SMC

SMC DMK6-04-C1 Mehrfachkupplung

  • ERIKS:14211176
Image 1
▪ Tubes de connexion: 6 pcs
▪ Forme: Multi-connecteur
▪ Taille du tube: 04 (4 mm)
▪ Accessoire: C1 [Couvercle sur un côté (1 pc.)]
Ajouter à la liste

74.32 CHF/ Unitéhors TVA

80.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
DMK
Raccord primaire
4 mm
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
6