Eriks
SMC

SMC DM6-04N Mehrfachkupplung

  • ERIKS:14211156
Image 1
▪ Tubes de connexion: 6 pcs
▪ Forme: Multi-connecteur
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Matériau du tube: N (Nylon)
▪ Fond: Sans couvercle
Ajouter à la liste

50.08 CHF/ Unitéhors TVA

54.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SMC
Série
DM
Raccord primaire
4 mm
Matériau
ADC12
Pression de service maximum
10 bar
Température
de -5 jusqu'à 60 °C
Nombre de sorties
6